Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2 ALIM.SWITCH. 2X5V 1A-2.1A IN.230V - KD503/2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3400 mA

  • Gerätebreite - 28.5 mm

  • Gerätehöhe - 45 mm

  • Gerätetiefe - 85 mm

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443625709

Artikelnummer

ALPKD503/2

Herstellernummer

KD503/2

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

3400 mA

Gerätebreite:

28.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

85 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 17W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 3400mA Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C Cavo USB non incluso