Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/1B CARICATORE USB 10.5W - 1 PORTA 5V 2.1...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Gerätebreite - 22.8 mm

  • Gerätehöhe - 18.1 mm

  • Gerätetiefe - 82.3 mm

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632646

Artikelnummer

ALPKD503/1B

Herstellernummer

KD503/1B

Hersteller

ALP

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Gerätebreite:

22.8 mm

Gerätehöhe:

18.1 mm

Gerätetiefe:

82.3 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 10.5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 2100mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 82.3 x 22.8 x 18.1mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C