ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO544/20PW Led module - 2,75W - 10-30Vdc - Cold white - JO544/20PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Nennspannung - 10...30 V
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 - RG0
Packung
1 ST
EAN
8017443618428
Artikelnummer
ALPJO544/20PW
Herstellernummer
JO544/20PW
Hersteller
ALP
Länge:
100 mm
Nennspannung:
10...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 15 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 280lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 2.8W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 100mm Larghezza: 20mm Altezza: 8mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.










