Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO544/12WW Led module - 5W - 10-30Vdc - Warm white - JO544/12WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443615069

Artikelnummer

ALPJO544/12WW

Herstellernummer

JO544/12WW

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 24 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 530lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 5W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 100mm Larghezza: 100mm Altezza: 10mm Diametro: ø100mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.