ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO540/10WW Led lamp G4 - 2W - 12Vdc - Warm white - JO540/10WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Länge - 37 mm
Nennspannung - 10...30 V
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443590809
Artikelnummer
ALPJO540/10WW
Herstellernummer
JO540/10WW
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Länge:
37 mm
Nennspannung:
10...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
35 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: MR11 Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 5050 Numero Led: 3 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 220lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 2.5W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 37mm Larghezza: 35mm Altezza: 35mm Diametro: ø35mm Diffusore: PMMA opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** E' possibile alimentare la lampada tramite: - Alimentatore switching 12Vdc, - Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).








