ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO524/1WW COB Led G4 - 3W - 12 / 24Vac / dc - Warm white

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Länge - 16 mm
Nennspannung - 10...30 V
Spannungsart - AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443671508
Artikelnummer
ALPJO524/1WW
Herstellernummer
JO524/1WW
Hersteller
ALP
Sockel:
G4
Länge:
16 mm
Nennspannung:
10...30 V
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
16 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 350lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: si ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Lunghezza: 16mm Larghezza: 16mm Altezza: 41mm Diametro: ø16mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer elettronici o trasformatori elettronici.








