ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO498RG CORNICE SEGNAPASSO JO498 ROTONDA GRIGIA - JO498RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443678002
Artikelnummer
ALPJO498RG
Herstellernummer
JO498RG
Hersteller
ALP
Cornice segnapasso rotonda in metallo per serie JO498. Vetro sigillato che protegge la sorgente luminosa. Montaggio a scatto (tool-less).
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø85mm
Dimensioni: 85mm x 25mm
Forma: Rotonda
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Finitura: Opaca
Codice RAL: RAL 7012
Orientabile: no


