Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO498CCT SEGNAPASSO LED 230V 3W - JO498CCT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

123 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443677975

Artikelnummer

ALPJO498CCT

Herstellernummer

JO498CCT

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

3 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

79 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

54 mm

Einbaudurchmesser:

59 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø79mm
Dimensioni: 79mm x 54mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø59mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 120lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Potenza Led: 3W
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C