ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO491NW SEGNAPASSO LED 230V 2W - JO491NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443675131
Artikelnummer
ALPJO491NW
Herstellernummer
JO491NW
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: COB Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 150lm CRI: 90 Angolo di emissione: 80° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 42mm Larghezza: 119mm Altezza: 79mm Fissaggio: Tramite viti Montaggio: A parete, Incasso Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Diffusore: Plastica Connessioni: Cavo libero Lunghezza cavo: 0.2m Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


