Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO480-10WW PLAFONIERA LED NERA 10W 3000K 240VCA - JO480-10WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443669048

Artikelnummer

ALPJO480-10WW

Herstellernummer

JO480-10WW

Hersteller

ALP

Gehäusefarbe:

schwarz


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 96.8mm
Larghezza: 120mm
Dimensioni: 96.8mm x 120mm x 100mm
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 790lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. difunzionamento: -10 / 40°C

Angolo di emissione: Regolabile da 0° a 120°