ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462RWW APPLIQUE SOLARE 6W ROSSO MATTONE 3000K - JO462RWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
474 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443679665
Artikelnummer
ALPJO462RWW
Herstellernummer
JO462RWW
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 35
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 230mm
Larghezza: 97mm
Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Rosso
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h
Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 2,8W
Tensione Voc: 5,5V
Caratteristiche PIR
Angolo: 140x70°
Area di rilevamento: 6m
Altezza di installazione: Max 4m
Modalità di funzionamento
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada
Contenuto confezione:
- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni


