Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462BWW APPLIQUE SOLARE 6W BIANCO 3000K - JO462BWW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443679641

Artikelnummer

ALPJO462BWW

Herstellernummer

JO462BWW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 35
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 230mm
Larghezza: 97mm
Dimensioni: 230mm x 97mm x 45.7mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 6W
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 2,8W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 140x70°
Area di rilevamento: 6m
Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada

Contenuto confezione:
- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni