ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO458/50 Led floodlight 12W - 24Vdc - Cold white

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017443591257
Artikelnummer
ALPJO458/50
Herstellernummer
JO458/50
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung:
24...24 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
950 lm
Spannungsart:
DC
Außendurchmesser:
160 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
90 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0