Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/030NW FARO LED 240VCA 30W 4000K IP65 CAVO 30CM - JO433/030NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443672185

Artikelnummer

ALPJO433/030NW

Herstellernummer

JO433/030NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 24mm
Larghezza: 178mm
Dimensioni: 24mm x 178mm x 127mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 2560lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 130mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C