Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO427/150-1NW PLAF.LED TRI-PROOF 50W 4000K 1.50M IP65 - JO427/150-1NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443667334

Artikelnummer

ALPJO427/150-1NW

Herstellernummer

JO427/150-1NW

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835 0.5W
Numero Led: 184
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1510mm
Larghezza: 63mm
Dimensioni: 1510mm x 63mm x 75mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK10
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 5800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 115°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 138Vdc
Corrente Led: 330mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C