Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/042-1NW PLAF.LED OVALE 14W 230V 4000K SENSORE - JO397/042-1NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685970

Artikelnummer

ALPJO397/042-1NW

Herstellernummer

JO397/042-1NW

Hersteller

ALP

Plafoniera led adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 212mm
Larghezza: 119mm
Dimensioni: 212mm x 119mm x 61mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Forma: Ovale
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.