Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/022NW PLAFONIERA LED 16W IP44 D30CM SENSORE HF - JO397/022NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443625310

Artikelnummer

ALPJO397/022NW

Herstellernummer

JO397/022NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

16 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

115 mm

Leistungsfaktor:

0.55

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Apparecchio led con sensore di movimento a microonde. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø300mm
Dimensioni: 300mm x 115mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore microonde
Orientabile: no

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Warm-up (95%): 2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 16W
Fattore di potenza PF: 0.55
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 1 - 8m

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

Caratteristiche sensore
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 8m

Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.