Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO396/3030/04 PAN.LED 30X30 EDGE LIT 12W UGR - JO396/3030/04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Blendbegrenzung (UGR) - 19

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443683174

Artikelnummer

ALPJO396/3030/04

Herstellernummer

JO396/3030/04

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Länge:

295 mm

Breite:

295 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

10.4 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 295mm
Larghezza: 295mm
Dimensioni: 295mm x 295mm x 10.4mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1200lm
CRI: 90
Angolo diemissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 12W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 29Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C