Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO396/30120/08NW PAN.LED 30X120 EDGE LIT 40W UGR - JO396/30120/08NW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Blendbegrenzung (UGR) - 19

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443683204

Artikelnummer

ALPJO396/30120/08NW

Herstellernummer

JO396/30120/08NW

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

40 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Länge:

1195 mm

Breite:

295 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

11.35 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Dimensioni: 1195mm x 295mm x 11.35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 4000lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 36Vdc
Corrente Led: 1050mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C