ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/018WW FARETTO LED 4W 350MA 3000K ROT. ALIM.INC - JO390/018WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung - 230...230 V
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 103 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8017443627260
Artikelnummer
ALPJO390/018WW
Herstellernummer
JO390/018WW
Hersteller
ALP
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320...320 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Höhe/Tiefe:
36 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0










