ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/011WW FAR. LED 2.5W 500MA 3000K QUA. ALIM.INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2.5 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8017443614017
Artikelnummer
ALPJO390/011WW
Herstellernummer
JO390/011WW
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
2.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125 lm
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
34 mm
Breite:
32 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Länge:
32 mm
Leistungsfaktor:
0.4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0