Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388B LAMPADA A BATTERIA PORTATILE - BIANCA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 1.5 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Höhe/Tiefe - 255 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 0...2.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443678088

Artikelnummer

ALPJO388B

Herstellernummer

JO388B

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

1.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

0...2.8 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Ohne Dimmfunktion:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Durchmesser:

160 mm

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria da 4000mAh per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, nera e verde. Intensitàluminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria. ** Caratteristiche Generali ** Alimentazione: A batteria Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 100lm CRI: 95 ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 1.5W Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 2.8Vdc Corrente Led: 500mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 255mm Diametro: ø160mm Grado di protezione: IP44 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: 0 / 30°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: 1x4000mAh LiFePO4 Durata: 8h (100% luminosità), 16h (50% luminosità) Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A) ** Contenuto confezione: ** - Lampadaa batteria portatile; - Cavo USB C - USB A 1m; - Istruzioni Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.