ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/010B Recessed spotlights - 0,2W - 12V - Blue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0.2 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Nennspannung - 11.5...12.5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443621046
Artikelnummer
ALPJO388/010B
Herstellernummer
JO388/010B
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
0.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Nennspannung:
11.5...12.5 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3 lm
Spannungsart:
DC
Außendurchmesser:
14 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Lichtfarbe:
blau
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0