Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35307121DRGBW STRISCIA LED COB 12MM 12VDC 7W/M RGBW... - JO35307121DRGBW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443682542

Artikelnummer

ALPJO35307121DRGBW

Herstellernummer

JO35307121DRGBW

Hersteller

ALP

Questa particolare striscia led RGBW permette giochi di colore dinamici non equiparabili alle normali strisce RGB con controller standard. Il circuito integrato presente su ogni spezzone della striscia led (detto pixel) permette al controller di gestire ogni singolo spezzone in modo indipendente. La striscia può essere controllata con sistemi di controllo proprietari al fine di poter realizzare operazioni di comando specifiche. Integrato: WS2811 ** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Decorativa Tempo di vita L70B50: 20000h Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: RGBW Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB n. Led al metro: 840 led/m Lunghezza max in cascata: 10m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGBW Flusso Nastro Led: 190lm/m Flusso @ 50cm: 95lm CRI: 90 Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 3.6W/m Potenza 50cm: 1.8W Potenza unità minima: 0.257112W Tens. funzionamento DC: 12Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 71.42mm Larghezza: 12mm Spessore: 1.6mm Altezza: 2mm Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero Connessioni (Pin-out) Marrone: 12V Giallo: DAT Bianco: GND Pixel ogni unità di taglio (71,42mm)