Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO350/902WW KIT 2 NASTRI LED INPUT5V USB 3000K - JO350/902WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 2.25 W

  • Lichtstrom je Meter - 130 lm

  • Spannungsart - DC

  • Lampenspannung - 5...5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443632929

Artikelnummer

ALPJO350/902WW

Herstellernummer

JO350/902WW

Hersteller

ALP

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

2.25 W

Lichtstrom je Meter:

130 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

5...5 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

1.2 m

Kit di illuminazione lineare bianco caldo per realizzare effetti di luce soffusa e riposante proveniente dal retro della propria TV. Il kit include due nastri led bianco caldo dotati di bi-adesivo e cavo di alimentazione USB 5V con interruttore. Sarà sufficiente collegare il cavo USB alla presa USB del proprio TV. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 25000h Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Nero Tipo di led: smd 3528 n. Led al metro: 60 led/m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso Nastro Led: 130lm/m CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza Nastro Led: 2.25W/m Potenza unità minima: 0.1125W Tens. funzionamento DC: 5Vdc Dimmerabile: no **Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 1.2m Lunghezza taglio minima: 50mm Larghezza: 8mm Spessore: 3mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Connettori e cavetti inclusi ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 30°C ** Contenuto confezione ** - 2 x Nastro led 5V 0,6m - Cavo di alimentazione USB 5V con interruttore ** Note ** -Alimentazione USB 5V da PC o TV -E’possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB. -Alimentatore rete non incluso -Cavo con interruttore integrato