ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-028 CCT remote control

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DIN-Schienenmontage - nein
Programmierbar - nein
Schutzart (IP) - IP20
Aufbau - nein
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443625457
Artikelnummer
ALPJO-CONTR-028
Herstellernummer
JO-CONTR-028
Hersteller
ALP
DIN-Schienenmontage:
nein
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Aufbau:
nein
Länge:
120 mm
Einbau:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
17 mm
Telecomando per il controllo della temperatura colore di strisce led bianche. Il telecomando JO-CONTR-028, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi a strisce led bianche CCT oppure a coppie di strisce led biancocaldo (WW) e bianco freddo (PW), consente di regolare la temperatura di colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable White". La gradazione CCT del colore può essere modificata tramite rotella touch. Inoltre è possibile regolare l’intensità luminosa (dimmer) tramite i tasti funzione. ** Caratteristiche ** - Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4). - Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore ** (nonincluso) ** - Ad ogni ricevitore possono essere collegati fino a 2 nastri a CCT regolabile oppure 2 coppie di strisce led bianco caldo (WW) e bianco freddo (PW) - Per ogni zona possono essere salvati fino a tre gradazioni di colore. ** Caratteristiche Tecniche Telecomando ** Frequenza: 868MHz Batterie: 3 x AAA (1,5V) Raggio d'azione: 30m Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona) ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Telecomando Adatto per: CCT Regolabile Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 120mm Larghezza: 55mm Altezza: 17mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero ** Note ** Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica ** (non incluso) ** . Un telecomando JO-CONTR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all’interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore.






