ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT832/1 VIDEO E POWER BALUN PASSIVO HD - CT832/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443634565
Artikelnummer
ALPCT832/1
Herstellernummer
CT832/1
Hersteller
ALP
Il balun passivo CT832/1 è un convertitore per la trasmisione del segnale video e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna del convertitore stesso. Esso dispone da un lato di un cavetto con connettore BNC e di un cavetto con connettore di alimentazione DC (5,5x2,1mm) per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor) e dall'altro di un connettore RJ45 per il cavo Cat5. Una coppia viene utilizzata per il segnale video e tre coppie per la tensione di alimentazione. Per la corretta installazione del prodotto, collegare, il dispositivo con la spina DC al trasmettitore (lato telecamera) e il dispositivo con la presa DC al ricevitore (DVR). ** Caratteristiche elettriche ** Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR Formato Video: PAL, NTSC, SECAM, AHD, HD-CVI, HD-TVI Distanza trasmissione: vedi tabella Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-22AWG Trasmissione alimentazione: max 24Vac/dc Distanza alimentazione: in base alla caduta sul cavo Cat5 Alimentazione: Non richiesta Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-42MHz) Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm Attenuazione: 1.5 dB typ Max ** Connettori ** Video: BNC maschio Power: Spina e Presa 5,5x2,1mm Cavo Cat5: RJ45 ** Protezioni ** Sovratensione: Stato solido TVS (Transient Voltage Suppressor) Video Input: 2KV (modo comune) Video Output: 2KV (modo differenziale) ** Caratteristiche meccaniche ** Corpo: plastico Protezione: IP20 Colore: Nero Dimensioni(LxWxH): 65x36x25mm Temperatura di lavoro: -10º ~ 40ºC Attenzione: Non utilizzare in ambienti esterni.


