ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT590 MODULATORE HDMI DVB-T - CT590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443637641
Artikelnummer
ALPCT590
Herstellernummer
CT590
Hersteller
ALP
Il modulatore HDMI® DVB-T CT590 permette di distribuire il segnale HDMI® a più televisori tramite il normale cavo d'antenna e sfruttando il ricevitore digitale terrestre già presente all'interno dei TV. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, e dove è necessario distribuire il segnale ad un gran numero di TV contemporaneamente.
Specifiche
Input: 1 x HDMI
HDMI Loop: out 1 x HDMI
Segnale: RF
Bande supportate: VHF gamma 5 - 12 (177,5 - 226,5 MHz) , UHF gamma 21 - 70 (47 - 4 866 MHz)
Standard di uscita coassiale: DVB-T
MER (Modulation Error Ratio): 37dB
Risoluzione di ingresso HDMI supportata: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080P@24/25/30/50/60Hz
Codifica video: H.264
Video bitrate: 1~24Mbps
Formato audio: MPEG e AAC (44.1kbps, 4 8kbps)
Codifica audio: MPEG2
Audio bitrate: 64, 96 128, 192, 256,320 Kbit/s
Campi modificabili: TSID(Transport Stream ID),ONID (Original Network ID), Network ID, Service Name, Service ID, LCN Mode, LCN ID (Logical channel number)
Standard: DVB-T COFDM
Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Costellazione: 16QAM, 64QAM, QPSK
Larghezza di banda 6M, 7M, 8M
FEC (Forward Error Correction): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Velocità di trasmissione: 2K, 8K
Segnale HDMI: HDMI 1.3, pienamente compatibile con HDCP 1.2
Segnale HDMI DDC: 5Vp-p (TTL)
Segnale HDMI TMDS: 0.5~1.5Vp-p (TMDS)
Protezione ESD: IEC 61000-4-2
Frequenza: 177.5 ~ 866MHz
Bitrate effettivo: 24M bits max
Perdita di inserzione: <2dBm
Potenza in uscita RF (TX): -10dBm ~ -13dBm
Interfaccia RF: sistema britannico (75 tipo F)
Cavo coassiale richiesto: RG6, RG7, RG11
Modalità di controllo: Pulsante
Tempo di ritardo: 200-300ms (dipende dalla capacità di decodifica dei ricevitori)
Dimensioni: 158 x 115 x 33mm
Peso netto: 520g
Alimentazione: 12Vdc / 1A
Consumo: <7W
Connessioni
Trasmettitore
- Connettore HDMI® (Ingresso)
- Connettore HDMI® (Uscita loop out)
- Connettore tipo F (uscita RF)
- Connettore tipo F (ingresso RF)
- Connettore ingresso alimentazione 12V 1A
- Connettore USB per aggiornamento firmware
Caratteristiche
Ingresso: HDMI®|RF
Uscita: RF
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Risoluzione massima: Full HD @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Loop-Out
Supporto HDCP: HDCP 1.2
Attenzione
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto
Contenuto confezione
1x Modulatore
1x Alimentatori 12Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)


