Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT398/010 VIDEO WALL CONTROLLER 2X9 HDMI - 4K - CT398/010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443679702

Artikelnummer

ALPCT398/010

Herstellernummer

CT398/010

Hersteller

ALP

La matrice HDMI® CT398/010 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite loop-out HDMI® e a 9 uscite video wall con scaler, permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.

Specifiche
- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto multi-risoluzione fino a 4K@60Hz
- Supporto HDMI loop out 2 canali
- Supporto PIP su video wal
- Supporto rotazione immagine 180°
- Supporto controllo RS-232 e TCP/IP
- Trasmissione dei comandi CEC con visualizzazione a PC
- Compensazione cornice in 2 modalità
- EDID manuale

Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio PCM2.0ch, PCM5.1ch, LPCM, Dolby, AC3, DTS

Caratteristiche
Ingresso: 2 HDMI®
Uscita: 9 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R|Audio analogico
Compatibile 4K: si
Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz
Funzioni aggiuntive: RS232, Audio analogico, COAX, LAN, Loop-Out

Contenuto confezione
1x Matrice Video Wall HDMI®
1x Connettore Phoenix 5-pin
2x Connettore Phoenix 3-pin
1x Cavo da Phoenix a RS232
1x Cavo CAT.6
1x Cavo da USB a RS232

Nota: Il formato 4K@25/30Hz può essere usato solo per display standalone, non per video wall.