ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/7 MATRICE HDMI 2.0 4IN-2OUT 4K60HZ SCALER - CT384/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443653078
Artikelnummer
ALPCT384/7
Herstellernummer
CT384/7
Hersteller
ALP
La matrice HDMI® CT384/7 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.
ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.
Specifiche
- Canali selezionabili tramite pulsanti o telecomando
- Consumo: 5W max
Specifiche HDMI®
- Supporto HDR (High Dynamic Range)
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto ARC (Audio Return Channel)
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HDMaster Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)
- Dimensioni 210x66x26,5mm
Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: Scaler, HDR, IR, ARC
Supporto HDCP: HDCP 2.2
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Contenuto confezione
1x Matrice HDMI®
1x Telecomando IR con batteria CR2025
1x Alimentatore 12Vdc 1A - 5,5x2,1 Positivo centrale
Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il downscaling di segnali con spazio colore RGB.
Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dellHDR.
La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.


