ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT384/10 MATRICE HDMI 2.0 4IN-4OUT 4K60HZ SCALER - CT384/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443666399
Artikelnummer
ALPCT384/10
Herstellernummer
CT384/10
Hersteller
ALP
La matrice HDMI® CT384/10 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.
ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzioneda 4K a 1080p.
Specifiche
- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Dimensioni 220x105x44mm
- Peso 720g
- Consumo 10W max
Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio PCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD
Caratteristiche
Ingresso: 4 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Funzioni aggiuntive: IR, HDR, ARC, Scaler, LAN, RS232
Supporto HDCP: HDCP 2.2
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Contenuto confezione
1x Matrice HDMI®
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 12Vdc 2,5A
1x Staffe di montaggio
1x Cavo ricevitore IR
Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.
Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dellHDR.
La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.


