ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT352/8 CONVERTITORE DA COMPOSITO A HDMI SCALER - CT352/8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443680876
Artikelnummer
ALPCT352/8
Herstellernummer
CT352/8
Hersteller
ALP
Il convertitore CT352/8 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) verso unuscita HDMI.
Specifiche
- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione Micro USB;
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante
Caratteristiche
Tipologia: Convertitore
Ingresso: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R
Uscita: 1 HDMI®
Compatibile 3D: no
Compatibile 4K: no
Contenuto confezione: Alimentatore, Cavo USB
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Supporto standard video: NTSC, PAL
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Alimentatore
Contenuto confezione
1x Convertitore
1x Alimentatore 5V DC con cavo USB Micro-B integrato
1x Manuale


