Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT351/1/6 CONVERTITORE HDMI-COMPOSITO AUDIO AN. - CT351/1/6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631489

Artikelnummer

ALPCT351/1/6

Herstellernummer

CT351/1/6

Hersteller

ALP

Il convertitore CT351/1/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale HDMI verso un'uscita audio analogico + Composito (AV - CVBS). ** Specifiche ** - Connessioni Video composito, HDMI; - Alimentazione Mini USB; - Non necessita di driver; -Conforme HDCP 1.3 - Bluray e HD DVD in Full HD (1080p) - Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC - Risoluzioni supportate: [email protected]@60Hz,1024x768@60Hz,1280x72@60Hz,1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz,1600x1200@60Hz,1920x1080@60Hz,480i@60Hz,480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p @50/60Hz,1080i @50/60Hz, 1080p @50/60Hz ** Caratteristiche ** Tipologia: Convertitore Ingresso: 1 HDMI® Uscita: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Risoluzione massima: Full HD @ 60Hz Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto HDCP: HDCP 1.3 ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) ** Attenzione ** Il convertitore ha una porta di alimentazione. Solo quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare l' alimentatore da 5Vdc 1A. ** Contenuto confezione ** 1x Convertitore 1x Cavo di alimentazione USB 1x Alimentatore USB