Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT304/28 SPLITTER HDMI 1X4 4K60 - CT304/28

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443688599

Artikelnummer

ALPCT304/28

Herstellernummer

CT304/28

Hersteller

ALP

Lo splitter HDMI 4K 1x4 consente di condividere quattro display o proiettori HDMI con un dispositivo sorgente audio/video abilitato HDMI. Con il supporto 4K a 60 Hz, lo splitter HDMI garantisce una qualità dell'immagine sorprendente, quattro volte la risoluzione di HD 1080p a 60 Hz. Lo splitter 4K è anche retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI, supportando dispositivi con risoluzione video HDMI 1080p/720p. Anche se oggi non hai bisogno di video 4K, lo splitter HDMI 4K 1x2 ti assicura di essere pronto per sfruttare la tecnologia di visualizzazione di domani. È dotato di tre diverse modalità EDID auto/copia/downscaler per soddisfare le esigenze di diverse occasioni di visualizzazione

Caratteristiche
Ingresso: 1 HDMI®
Uscita: 4 HDMI®
Compatibile 3D: Si
Compatibile 4K: Si
Profondità colore: 12bit/canale
Risoluzione massima: 4K @ 60Hz
Risoluzioni supportate: 480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Contenuto confezione: Alimentatore, Cavo USB, Manuale
Funzioni aggiuntive: EDID, Deep color, HDMI®
Installazione: Plug-and-play
Interfaccia di controllo: Tasti fisici
Larghezza di banda: 600MHz/6Gbps/ch (18Gbps su tutti i canali)
Supporto HDCP: HDCP 1.4, HDCP 2.2
Supporto formati audio: LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby True HD

Caratteristiche Elettriche
Indicatore/i led di stato: Si

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Metallo
Dimensioni: 61mm x 136mm x 14.2mm
Temperatura di lavoro: 0 / 50°C

Installazione
Montaggio: Desktop