ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-75 Lead battery 12V 75Ah - AGM - BPV12-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 75 Ah
Länge - 260 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443651203
Artikelnummer
ALPBPV12-75
Herstellernummer
BPV12-75
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
75 Ah
Länge:
260 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
218 mm
Gewicht:
23.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 75Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 260mm x 169mm x 218mm Peso: 23.5Kg Connessioni: a vite M6