Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-22 BATTERIA PIOMBO AGM 12V 22AH DEEP CYCLE - BPV12-22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 22 Ah

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M5

  • Länge - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443617483

Artikelnummer

ALPBPV12-22

Herstellernummer

BPV12-22

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

22 Ah

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Länge:

77 mm

Breite:

181 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

6.9 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 22Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 77mm x 181mm x167mm Peso: 6.9Kg Connessioni: a vite M5