ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-110 Batteria al piombo 12V 110Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 110 Ah
Länge - 171 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443681668
Artikelnummer
ALPBPV12-110
Herstellernummer
BPV12-110
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
110 Ah
Länge:
171 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
330 mm
Höhe inkl. Pole:
222 mm
Gewicht:
30.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 110Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 171mm x 330mm x 222mm Peso: 30.5Kg Connessioni: a vite M8