Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-7 Lead battery 12V 7,0Ah - AGM - BPL12-7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 7 Ah

  • Länge - 65 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443647077

Artikelnummer

ALPBPL12-7

Herstellernummer

BPL12-7

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

7 Ah

Länge:

65 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

151.5 mm

Höhe inkl. Pole:

101 mm

Gewicht:

1.85 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 7Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 65mm x 151.5mm x 101mm Peso: 1.79Kg Connessioni: faston 4.8mm Temperatura dilavoro: -10 / 40°C