ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-90 Lead battery 12V 90Ah - GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 90 Ah
Länge - 168.5 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443578494
Artikelnummer
ALPBPG12-90
Herstellernummer
BPG12-90
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
90 Ah
Länge:
168.5 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
306.5 mm
Höhe inkl. Pole:
216 mm
Gewicht:
30.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 90Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 168.5mm x 306.5mm x 216mm Peso: 30.5Kg Connessioni: a vite M8