Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-75 Lead battery 12V 75Ah - GEL - BPG12-75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 75 Ah

  • Länge - 169 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M6

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578487

Artikelnummer

ALPBPG12-75

Herstellernummer

BPG12-75

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, Gel)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

75 Ah

Länge:

169 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M6

Breite:

260 mm

Höhe inkl. Pole:

235 mm

Gewicht:

22.5 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 75Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 169mm x 260mm x 235mm Peso: 23Kg Connessioni: a vite M6