ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-70 Lead battery 12V 70Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 70 Ah
Länge - 167 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443017993
Artikelnummer
ALPBP12-70
Herstellernummer
BP12-70
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
70 Ah
Länge:
167 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
350 mm
Höhe inkl. Pole:
180 mm
Gewicht:
19.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 70Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 167mm x 350mm x 180mm Peso: 22Kg Connessioni: a vite M6