ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-44 Lead battery 12V 44Ah - AGM - BP12-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 44 Ah
Länge - 166 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443502444
Artikelnummer
ALPBP12-44
Herstellernummer
BP12-44
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
44 Ah
Länge:
166 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
198 mm
Höhe inkl. Pole:
171 mm
Gewicht:
13.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 44Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm Peso: 13.5Kg Connessioni: a vite M6