Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-4.5 Lead battery 12V 4,5Ah - AGM - BP12-4.5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 4.5 Ah

  • Länge - 70 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651487

Artikelnummer

ALPBP12-4.5

Herstellernummer

BP12-4.5

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

4.5 Ah

Länge:

70 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

90 mm

Höhe inkl. Pole:

107 mm

Gewicht:

1.3 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 4.5Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 70mm x 90mm x 107mm Peso: 1.4Kg Connessioni: faston 4.8mm