ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-3.4 Lead battery 12V 3,4Ah - AGM - BP12-3.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 3.4 Ah
Länge - 67 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443651470
Artikelnummer
ALPBP12-3.4
Herstellernummer
BP12-3.4
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
3.4 Ah
Länge:
67 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
135 mm
Höhe inkl. Pole:
66 mm
Gewicht:
1.3 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 3.4Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 67mm x 135mm x 66mm Peso: 1.3Kg Connessioni: faston 4.8mm




