ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-26 Lead battery 12V 26Ah - AGM - BP12-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 26 Ah
Länge - 175 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M5
Packung
1 ST
EAN
8017443502260
Artikelnummer
ALPBP12-26
Herstellernummer
BP12-26
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
26 Ah
Länge:
175 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Breite:
166 mm
Höhe inkl. Pole:
125 mm
Gewicht:
7.4 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 26Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 175mm x 166mm x 125mm Peso: 8Kg Connessioni: a vite M5