Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-200 Lead battery 12V 200Ah - AGM - BP12-200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 200 Ah

  • Länge - 240 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443563827

Artikelnummer

ALPBP12-200

Herstellernummer

BP12-200

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

200 Ah

Länge:

240 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Breite:

522 mm

Höhe inkl. Pole:

240 mm

Gewicht:

60 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 200Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 240mm x 522mm x 240mm Peso: 60Kg Connessioni: a vite M8