Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-2.9 Lead-acid battery 12V 2.9Ah - AGM - BP12-2.9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 2.9 Ah

  • Länge - 57 mm

  • Steckverbinder - Faston 4,8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443651463

Artikelnummer

ALPBP12-2.9

Herstellernummer

BP12-2.9

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

2.9 Ah

Länge:

57 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

79 mm

Höhe inkl. Pole:

102 mm

Gewicht:

1.1 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Piccoli UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 2.9Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 57mm x 79mm x 102mm Peso: 1.1Kg Connessioni: faston 4.8mm