Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM - BP12-18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 18 Ah

  • Länge - 76 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M5

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443502185

Artikelnummer

ALPBP12-18

Herstellernummer

BP12-18

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

18 Ah

Länge:

76 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M5

Breite:

181 mm

Höhe inkl. Pole:

167 mm

Gewicht:

5 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 18Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 76mm x 181mm x 167mm Peso: 5Kg Connessioni: a vite M5