Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-150 Lead battery 12V 150Ah - AGM - BP12-150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 20 h - 150 Ah

  • Länge - 170 mm

  • Steckverbinder - Buchseneinsatz M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443563810

Artikelnummer

ALPBP12-150

Herstellernummer

BP12-150

Hersteller

ALP

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 20 h:

150 Ah

Länge:

170 mm

Steckverbinder:

Buchseneinsatz M8

Breite:

483 mm

Höhe inkl. Pole:

240 mm

Gewicht:

44 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 150Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 170mm x 483mm x 240mm Peso: 44Kg Connessioni: a vite M8