ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-12 Lead battery 12V 12Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 12 Ah
Länge - 98 mm
Steckverbinder - Faston 6,35
Packung
1 ST
EAN
8017443502123
Artikelnummer
ALPBP12-12
Herstellernummer
BP12-12
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
12 Ah
Länge:
98 mm
Steckverbinder:
Faston 6,35
Breite:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
101 mm
Gewicht:
3.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 12Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 98mm x 151mm x 101mm Peso: 3.5Kg Connessioni: faston 6.3mm




